| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO019441 Herst.-Nr.: 529823 EAN/GTIN: 4052568164348 |
| | |
|
| | |
| MS6-EE-1/2-V110 MS6-EE-1/2-V110 (529823) Einschaltventil Weitere Informationen: | | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Betätigungsart: | elektrisch | Abluftfunktion: | nicht drosselbar | Handhilfsbetätigung: | rastend, tastend | Rückstellart: | mechanische Feder | Steuerart: | vorgesteuert | Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabil | Betriebsdruck: | 4 bis 18 BAR | C-Wert: | 29 L/SBAR | b-Wert: | 0.4 | Normalnenndurchfluss: | 7.000 L/MIN | Einschaltdauer: | 100 % | Spulenkennwerte: | 110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA | Zulässige Spannungsschwankungen: | ± 10 % | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Mediumstemperatur: | -10 bis 60 GC | Schutzart: | IP65 | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Befestigungsart: | Leitungseinbau, mit Zubehör, wahlweise: | Einbaulage: | beliebig | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Produktgewicht: | 740 G | 0,85 KG | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/2 | Steuerluftversorgung: | intern | Elektrischer Anschluss: | Anschlussbild Form C nach EN 175301-803, nach DIN EN 175301-803, Stecker, viereckige Bauform | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 70,58* | € 89,91* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,13* | € 92,23* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 79,19* | € 98,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,61* | € 99,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 88,25* | € 107,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|