Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSH-6-4-100 QSH-6-4-100 (130718) Steckhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO020059
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     130718
EAN/GTIN:
     4052568024390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück pe pvc
übergangsstück
QSH-6-4-100 QSH-6-4-100 (130718) Steckhülse
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
2,3 MM
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
100
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 6 BAR
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 14 BAR
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Produktgewicht:
0,5 G | 0,0006 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
Steckhülse QS-6
Pneumatischer Anschluss 2:
Steckhülse QS-4
Farbe Lösering:
blau
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Weitere Suchbegriffe: QSH-6-4-100, Blindstopfen, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Schott-Steckverschraubungen, Steckkappen, Steckverbindungen, Steckverschraubungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,09*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,10*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 1,06*
€ 1,30*
Lager 955
107
100
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 1,52*
100
Frei Haus
ab € 1,4539*
€ 1,7439*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 152,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.