Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLR-32-20-L-P-A-B CLR-32-20-L-P-A-B (543180) Linear-Schwenkspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO021248
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543180
EAN/GTIN:
     4052568181536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmzylinder
Linear-Schwenkantrieb
Schwenk-Linearantrieb
Linear-Schwenkspanner
CLR-32-20-L-P-A-B CLR-32-20-L-P-A-B (543180) Linear-Schwenkspanner
Weitere Informationen:
Gesamthub:
38 MM
Kolben-Durchmesser:
32 mm
Kolbenstangengewinde:
M8
Schwenkwinkel:
90 deg ± 2 deg
Spannhub:
20 MM
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Kolben, Kolbenstange, Zylinderrohr
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Schwenkrichtung:
Links
Betriebsdruck:
2 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Effektive Spannkraft bei 2 bar:
111 N
Effektive Spannkraft bei 4 bar:
216 N
Effektive Spannkraft bei 6 bar:
313 N
Max. Anziehdrehmoment Spannfingerschraube:
24,0 NM
Theoretische Spannkraft bei 6 bar:
362 N
Produktgewicht:
765 G | 0,75 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Innengewinde, mit Zubehör, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Bundschraube:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Weitere Suchbegriffe: Linearschwenkzylinder, Schwenkspanner, schwenk-linearantriebe festo, klemmzylinder, CLR-32-20-L-P-A-B, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 265,49*
€ 310,99*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,06*
€ 347,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,79*
€ 367,01*
Frei Haus
ab € 359,94*
€ 423,65*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 420,44*
€ 479,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,99*
€ 370,0781
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,55*
€ 364,7945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,38*
€ 347,9322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,34*
€ 333,6046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,49*
€ 315,9331
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.