Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NECU-G78G5-C2 NECU-G78G5-C2 (543107) Netzanschlussdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO023532
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543107
EAN/GTIN:
     4052568091231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NECU-G78G5-C2
Festo-Originalteile
Originalteile
Steckverbinder
NECU-G78G5-C2 NECU-G78G5-C2 (543107) Netzanschlussdose
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
EN 61984
Elektrischer Anschluss 1:
Dose gerade, 7/8", 5-polig
Steckerkodierung:
NFPA/T3.5.29 R1-2003
Elektrischer Anschluss 2:
Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 250 V
Betriebsspannungsbereich AC:
0 bis 250 V
Stoßspannungsfestigkeit:
2,5 KV
Zulässiger Kabeldurchmesser:
6 bis 12 MM
Anschlussquerschnitt:
<= 1,5 mm2 MM2
Schutzart:
IP67
Umgebungstemperatur:
-25 bis 80 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Verschmutzungsgrad:
3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Steckkontakte:
Kupfer-Legierung, vergoldet
Farbe Gehäuse:
schwarz
Werkstoff Dichtungen:
FKM, NBR
Zulassung:
c CSA us (OL)
Strombelastbarkeit:
8 A
Werkstoff Überwurfmutter:
vernickelt, Zink-Druckguss
Produktgewicht:
0,06 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,86*
€ 40,48*
Lager 955
123
€ 8,90*
ab € 30,75*
€ 40,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,73*
€ 48,4687
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,42*
€ 48,0998
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,5056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,9705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,9233
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,5925
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.