Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NECU-G78G4-C2 NECU-G78G4-C2 (543108) Netzanschlussdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO023533
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543108
EAN/GTIN:
     4052568091248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NECU-G78G4-C2
Festo-Originalteile
Originalteile
Steckverbinder
NECU-G78G4-C2 NECU-G78G4-C2 (543108) Netzanschlussdose
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
EN 61984
Elektrischer Anschluss 1:
Dose gerade, 7/8", 4-polig
Steckerkodierung:
ODVA AutoSIG
Elektrischer Anschluss 2:
Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 250 V
Betriebsspannungsbereich AC:
0 bis 250 V
Stoßspannungsfestigkeit:
2,5 KV
Zulässiger Kabeldurchmesser:
6 bis 12 MM
Anschlussquerschnitt:
<= 1,5 mm2 MM2
Schutzart:
IP67
Umgebungstemperatur:
-25 bis 80 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Verschmutzungsgrad:
3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Steckkontakte:
Kupfer-Legierung, vergoldet
Farbe Gehäuse:
schwarz
Werkstoff Dichtungen:
FKM, NBR
Zulassung:
c CSA us (OL)
Strombelastbarkeit:
10 A
Werkstoff Überwurfmutter:
vernickelt, Zink-Druckguss
Produktgewicht:
0,06 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,24*
€ 34,97*
Lager 955
5
€ 8,90*
ab € 26,93*
€ 35,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,46*
€ 35,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,8761
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,7571
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,7579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,0205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,7948
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,0467
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.