Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBV-S1W37-KM-5-LE27 NEBV-S1W37-KM-5-LE27 (543275) Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO023541
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543275
EAN/GTIN:
     4052568181659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
NEBV-S1W37-KM-5-LE27 NEBV-S1W37-KM-5-LE27 (543275) Verbindungsleitung
Weitere Informationen:
Leitungsbezeichnung:
mit Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Sub-D
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
37
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern:
27
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
3x Schraube M4
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern:
27
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
2,00 A
Kabellänge:
5,0 M
Leitungseigenschaft:
Standard
Biegeradius, feste Kabelverlegung:
>= 44 mm MM
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung:
>= 82 mm MM
Kabeldurchmesser:
10,9 MM
Kabelaufbau:
27x0,34
Leiter-Nennquerschnitt:
0,34 MM2
Schutzart:
IP65, NEMA 4
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Farbe Kabelmantel:
grau
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Isolierhülle:
PVC
Einsatzgebiet:
Nur für Multipolanschluss Ventilinsel VTSA/VTSA-F
Entspricht Norm:
DIN 47100
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern:
27
Stoßspannungsfestigkeit:
1,0 KV
Prüfbedingungen Leitung:
Prüfbedingungen auf Anfrage
Produktgewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Einlassblock, Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, einlassblock festo, NEBV-S1W37-KM-5-LE27, Festo-Originalteile, Originalteile, Verbindungsleitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,52*
€ 107,7188
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,14*
€ 103,6966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,44*
€ 98,1036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,35*
€ 83,7165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.