Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-CMPX-C-1-H1 CPX-CMPX-C-1-H1 (548931) Endlagenregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025669
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     548931
EAN/GTIN:
     4052568190231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
CPX-CMPX-C-1-H1 CPX-CMPX-C-1-H1 (548931) Endlagenregler
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnose:
Modulorientierte Diagnose, über lokale 7-Segment-Anzeige
Max. Anzahl Module:
10
Anzeige:
Siebensegmentanzeige
Bedienelemente:
3 Tasten
Betriebsspannungsbereich DC:
18 bis 30 V
Lastspannungsbereich DC:
20 bis 30 V
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Nennlastspannung DC:
24 V
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
80 MA
Zulässiger Laststrom:
2,5 A
Dauerschockfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-29:
geprüft nach Schärfegrad 2
Relative Luftfeuchtigkeit:
5 - 95 %, nicht kondensierend
Schutzart:
IP65, nach IEC 60529
Schwingfestigkeit nach DIN/IEC 68 Teil 2-6:
geprüft nach Schärfegrad 2
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
140 G | 0,155 KG
Achsen pro Strang:
1
Anzahl Achsstränge:
1
Elektrischer Anschluss Control-Interface:
M9, 5-polig, Dose
Kabellänge:
<= 30 m M
Control-Interface:
digital, Abschlußwiderstand integriert, CAN-Bus mit Festo Protokoll
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Weitere Suchbegriffe: festo wegeventil, wege ventil, CPX-CMPX-C-1-H1, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,67*
€ 348,05*
Lager 955
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 305,23*
€ 350,23*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,52*
€ 357,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,23*
€ 416,7737
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,09*
€ 413,0371
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,48*
€ 400,4112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,91*
€ 387,8329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,23*
€ 363,2237
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.