| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO026176 Herst.-Nr.: 550663 EAN/GTIN: 4052568006020 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VABA-S6-1-X2 VABA-S6-1-X2 (550663) Pneumatik-Anschaltung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennbetriebsspannung DC: | 24 V | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Schutzart: | IP65, NEMA 4 | Umgebungstemperatur: | -5 bis 50 GC | Produktgewicht: | 590 G | 0,6 KG | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Anschaltung Ventilinseln: | Typ 44, VTSA | Diagnose: | Unterspannung Ventile | Max. Anzahl der Ventilplätze: | 16 bei bistabilen Ventilen, 32 bei monostabilen Ventilen | LED Anzeigen: | 1 Sammeldiagnose, Kanalstatus auf Ventilen | Parametrierung: | Failsafe pro Kanal, Forcen pro Kanal, Idle Mode pro Kanal, Überwachung Modul | Absicherung (Kurzschluss): | interne elektronische Sicherung pro Ventilausgang | Betriebsspannungsbereich DC: | 21,6 bis 26,4 V | Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung: | Typ. 15 mA (Betriebsspannungsversorgung Elektronik), Typ. 50 mA (Lastspannungsversorgung Ventile) | Max. Stromversorgung pro Kanal: | 0,2 A | Max. Summenstrom pro Modul: | 4 A | Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus: | Ja, bei Zusatzeinspeisung | Elektrische Ansteuerung: | Feldbus | Elektrischer Anschluss: | über CPX | Werkstoff Deckel: | PA | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: einlassblock, VABA-S6-1-X2, Adapterplatten, Festo-Originalteile, Originalteile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 128,66* | € 153,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 146,04* | € 176,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 172,04* | € 209,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 201,00* | € 236,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|