Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYC-63 KYC-63 (545243) Anschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO026492
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     545243
EAN/GTIN:
     4052568184131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KYC-63
Anschläge
Festo-Originalteile
Originalteile
KYC-63 KYC-63 (545243) Anschlag
Weitere Informationen:
Baugröße:
63
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
2.950,0 G | 2,9 KG
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Feinjustage:
15 DEG
Werkstoff Anschlagwinkel:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff Anschlagschraube:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Kappe:
POM
Werkstoff Klammer:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Mutter:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Reduzierhülse, SpezialÖle, Stoßdämpfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,82*
€ 144,14*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,70*
€ 144,29*
Lager 955
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,76*
€ 153,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,16*
€ 182,2604
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,89*
€ 180,7491
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,28*
€ 175,2632
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,75*
€ 169,8725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,76*
€ 152,0344
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.