Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CCES-P-C8-E CCES-P-C8-E (549403) Additionszähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO026744
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     549403
EAN/GTIN:
     4052568190521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CCES-P-C8-E
Additionszähler
Festo-Originalteile
Originalteile
CCES-P-C8-E CCES-P-C8-E (549403) Additionszähler
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
Elektrischer Additionszähler mit Batterie
Rückstellart:
Handtaste oder elektrisches Signal
Anzeige:
8stellig
Max. Zählfrequenz:
7,5 KHZ
Max. Zählfrequenz bedämpft:
30 HZ
Min. Impulsdauer Antrieb:
15 MS
Min. Impulsdauer Rückstellung:
15 MS
oberer Schwellenwert DC:
5 bis 30 V
Spannungsversorgung:
Lithiumbatterie
unterer Schwellenwert DC:
< 0,7 V V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 50 GC
Produktgewicht:
30 G | 0,045 KG
Einstellung Zähleingang:
negative Flanke 30Hz
Zähleingang (Input):
programmierbar
Befestigungsart:
Fronttafeleinbau
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
12
€ 5,90*
ab € 97,66*
€ 119,81*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,94*
€ 140,27*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,71*
€ 143,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,81*
€ 142,5739
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,53*
€ 139,8607
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,64*
€ 134,0416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,19*
€ 132,3161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,66*
€ 116,2154
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.