Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-P6-38A-57A EAMM-A-P6-38A-57A (562645) Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO027035
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     562645
EAN/GTIN:
     4052568209223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EAMM-A-P6-38A-57A
Festo-Originalteile
Originalteile
EAMM-A-P6-38A-57A EAMM-A-P6-38A-57A (562645) Axialbausatz
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Lagertemperatur:
-25 bis 60 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Übertragbares Drehmoment:
6,50 NM
Produktgewicht:
130 G | 0,18 KG
Schnittstellencode Aktuator:
P6-38A
Schnittstellencode Motor In:
57A
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse:
38A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 84,64*
€ 104,59*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,76*
€ 106,55*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,79*
€ 123,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,59*
€ 124,4621
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,41*
€ 121,8679
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,02*
€ 117,8338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,51*
€ 116,0369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,64*
€ 100,7216
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.