Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VN-10-H VN-10-H (547697) Vakuumsaugdüsen-Patrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO028348
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     547697
EAN/GTIN:
     4052568092870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VN-10-H
Festo-Originalteile
Originalteile
VN-10-H VN-10-H (547697) Vakuumsaugdüsen-Patrone
Weitere Informationen:
Nennweite Lavaldüse:
0,95 MM
Einbaulage:
beliebig
Ejektorcharakteristik:
Standard, hoher Unterdruck
Betriebsdruck:
1 bis 8 BAR
Betriebsdruck für max. Vakuum:
3,5 BAR
max. Vakuum:
93 PRZ
Nennbetriebsdruck:
6 BAR
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre:
21,8 L/MIN
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck:
1,02 S
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
0 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Produktgewicht:
1,65 G | 0,0027 KG
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 19,01*
€ 24,29*
Lager 955
47
5
€ 5,90*
ab € 19,06*
€ 24,30*
5 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 19,54*
€ 25,03*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 23,21*
€ 30,76*
5
Frei Haus
ab € 26,42*
€ 32,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,775
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 121,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.