Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGRT-50-A HGRT-50-A (563914) Radialgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO032767
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     563914
EAN/GTIN:
     4052568211141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Radialgreifer
Pneumatik Schwenkgreifer
Radialgreifer
Schwenkgreifer
HGRT-50-A HGRT-50-A (563914) Radialgreifer
Weitere Informationen:
Baugröße:
50
Max. Austauschgenauigkeit:
<= 0,2 mm MM
Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay:
<= 0,1 deg DEG
Max. Öffnungswinkel:
180 DEG
Rotationssymmetrie:
<= 0,2 mm MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
<= 0,02 mm MM
Anzahl Greifbacken:
2
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Radial
Konstruktiver Aufbau:
zwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung:
für induktive Sensoren, für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
3 bis 8 BAR
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
<= 2 Hz HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
350 MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
403 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Gesamtgreifmoment bei 6 bar öffnen:
8.424 NCM
Gesamtgreifmoment bei 6 bar schließen:
7.754 NCM
Massenträgheitsmoment:
43,390 KG/CM2
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
1.200 N
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
35,0 NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
10,0 NM
Nachschmierintervall Führungselemente:
10 MIOSP
Produktgewicht:
3.100 G | 3,3 KG
Befestigungsart:
Innengewinde und Zentrierhülse
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, gleiteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
gehärtet, Stahl
Weitere Suchbegriffe: radialgreifer festo, pneumatik radialgreifer, HGRT-50-A, Festo-Originalteile, Originalteile, YSLZ1Dummy1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 839,10*
€ 938,82*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,06*
€ 1.054,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 998,12*
€ 1.094,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,82*
€ 1.117,1958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,28*
€ 1.092,7532
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,83*
€ 1.048,1877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,02*
€ 1.025,8038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,10*
€ 998,529
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.