Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-CM-HPP CPX-CM-HPP (562214) Steuerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO033767
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     562214
EAN/GTIN:
     4052568208974
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuer-Schieber
Steuerblock
Steuerschieber
CPX-CM-HPP CPX-CM-HPP (562214) Steuerblock
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
50 mm x 107 mm x 55 mm
Parametrierung:
Systemparameter, Forcen von Kanälen
Betriebsspannungsbereich DC:
18 bis 30 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung:
typisch 80 mA
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Netzausfallüberbrückung:
10 MS
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65, IP67
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
140,0 G | 0,135 KG
Max. Adressvolumen Ausgänge:
32 BYTE
Max. Adressvolumen Eingänge:
32 BYTE
Protokoll:
FHPP
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PC, PA-verstärkt
Feldbus-Schnittstelle:
1x Dose M9, 5-polig
Gerätespezifische Diagnose:
Diagnose-Speicher, Kanal- und modulorientierte Diagnose, Unterspannung/Kurzschluss Module
Konfigurations-Unterstützung:
MMI-Handbediengerät
Baudrate:
1 Mbit/s
LED-Anzeige produktspezifisch:
Error, PL: Lastversorgung
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Gesamtanzahl Achsen:
4
Control-Interface:
CAN-Bus
Weitere Suchbegriffe: CPX-CM-HPP, Festo-Originalteile, Originalteile, Steuerblöcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,12*
€ 328,04*
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 272,65*
€ 330,18*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,18*
€ 392,9142
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,96*
€ 392,6524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,27*
€ 382,3113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,92*
€ 368,8048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,65*
€ 324,4535
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.