| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO033835 Herst.-Nr.: 1165476 EAN/GTIN: 4052568061449 |
| | |
|
| | |
| DAYH-4 DAYH-4 (1165476) Reduzierhülse Weitere Informationen: | | Baugröße: | 4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 11,5 G | 0,014 KG | Befestigungsart: | mit Kontermutter | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Einbaulage: | beliebig | Positionserkennung: | ohne | Umgebungstemperatur: | -10 bis 80 GC | Werkstoff Anschläge: | hochlegierter Stahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,35* | € 18,60* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,06* | € 19,09* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 14,99* | € 20,34* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,27* | € 24,44* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,14* | € 27,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|