Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-D32-40A-S1 EAMM-A-D32-40A-S1 (1322178) Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO034486
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1322178
EAN/GTIN:
     4052568230623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EAMM-A-D32-40A-S1
Festo-Originalteile
Originalteile
EAMM-A-D32-40A-S1 EAMM-A-D32-40A-S1 (1322178) Axialbausatz
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Lagertemperatur:
-25 bis 60 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Übertragbares Drehmoment:
1,60 NM
Produktgewicht:
130 G | 0,21 KG
Schnittstellencode Aktuator:
D32A, D32B
Schnittstellencode Motor In:
40A
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,28*
€ 195,56*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,32*
€ 199,36*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,31*
€ 231,17*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,56*
€ 232,7164
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,64*
€ 230,4316
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,36*
€ 224,1484
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,11*
€ 213,1409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,28*
€ 195,4932
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.