| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO034959 Herst.-Nr.: 562170 EAN/GTIN: 4052568099121 |
| | |
|
| | |
| MHJ9-KMH-0,5-HF MHJ9-KMH-0,5-HF (562170) Verbindungsleitung Weitere Informationen: | | Zusätzliche Funktionen: | Funkenlöschung, Haltestromabsenkung mit Energierückgewinnung, Schutzabschaltung | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung, mit Hutschiene, wahlweise: | Einbaulage: | beliebig | Produktgewicht: | 40 G | 0,044 KG | Elektrischer Anschluss: | 2-polig / 2-polig / 4-adrig, Dose gerade / Dose gerade / Kabel | Betriebsspannungsbereich DC: | 12 bis 53 V | Verpolungsschutz: | für Betriebsspannung | Hinweis zum Betrieb: | Netzteil muss mindestens 1,85 A ohne Spannungseinbruch liefern können | Hinweis zur Leistungsaufnahme: | Niederstromphase 2,8 W, Hochstromphase 17,1 W, pro Kanal | Einschaltdauer: | 100 %, Hinweise zum Betrieb der Magnetventile beachten | Triggersignalbereich DC: | 3 bis 30 V | Hinweis zum Einzugsstrom: | 0,09 - 0,44 mA bei einem Triggersignal von 3 - 15 V, 0,44 - 15,44 mA bei einem Triggersignal von 15 - 30 V, Anstieg linear | Eingangswiderstand: | 34 KOHM | Kabellänge: | 0,5 M | Leitungseigenschaft: | für statische Anwendungen | Schutzart: | IP40 | Umgebungstemperatur: | -5 bis 50 GC | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | KC-Zeichen: | KC-EMV | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Kabelmantel: | PVC | Werkstoff Gehäuse: | POM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, as-i kabel, MHJ9-KMH-0,5-HF, Festo-Originalteile, Originalteile, Verbindungsleitungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,44* | € 47,60* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 34,54* | € 47,66* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 35,96* | € 48,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|