| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO035147 Herst.-Nr.: 8003132 EAN/GTIN: 4052568062644 |
| | |
|
| | |
| NEBU-M8G3-K-3-M8G3 NEBU-M8G3-K-3-M8G3 (8003132) Verbindungsleitung Weitere Informationen: | | Entspricht Norm: | EN 61076-2-104, Aderfarben und Anschlussziffern nach EN 60947-5-2 | Betriebsspannungsbereich DC: | 0 bis 60 V | Betriebsspannungsbereich AC: | 0 bis 60 V | Strombelastbarkeit bei 40°C: | 3,0 A | Stoßspannungsfestigkeit: | 1,5 KV | Kabellänge: | 3,0 M | Leitungseigenschaft: | Standard | Prüfbedingungen Leitung: | Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm, Prüfbedingungen auf Anfrage | Kabeldurchmesser: | 3,8 MM | Kabelaufbau: | 3x0,25 | Leiter-Nennquerschnitt: | 0,25 MM2 | Schutzart: | IP65, IP68, IP69K | Umgebungstemperatur: | -25 bis 70 GC | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | -5 bis 70 GC | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL | Werkstoffhinweis: | Halogenfrei, Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform, phosphorsäureester frei | Verschmutzungsgrad: | 3 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Farbe Kabelmantel: | grau | Werkstoff Gehäuse: | TPE-U(PUR) | Farbe Gehäuse: | schwarz | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Steckkontakte: | Kupfer-Legierung vergoldet | Werkstoff Isolierhülle: | PP | Leitungsbezeichnung: | mit 2x Schildträger | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | rund | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104 | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 3 | Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern: | 3 | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | Schraubverriegelung | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Stecker | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104 | Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern: | 3 | Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern: | 3 | Biegeradius, feste Kabelverlegung: | 12 MM | Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung: | 39 MM | Toleranz Kabeldurchmesser: | ± 0,1 mm | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Besondere Eigenschaften: | ölbeständig | Werkstoff Schraubverriegelung: | Messing, vernickelt | Produktgewicht: | 80 G | 0,07 KG | Elektrischer Anschluss 2, Bauform: | rund | Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart: | Schraubverriegelung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, as-i kabel, NEBU-M8G3-K-3-M8G3, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,83* | € 16,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,57* | € 16,66* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,53* | € 16,72* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 11,90* | € 16,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|