Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NECU-S-ECG4-HX-Q3 NECU-S-ECG4-HX-Q3 (570922) Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO035171
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     570922
EAN/GTIN:
     4052568058661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NECU-S-ECG4-HX-Q3
Festo-Originalteile
Originalteile
Steckverbinder
NECU-S-ECG4-HX-Q3 NECU-S-ECG4-HX-Q3 (570922) Stecker
Weitere Informationen:
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
3,0 A
Stoßspannungsfestigkeit:
0,8 KV
Anschlussquerschnitt:
0,14 MM2
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Verschmutzungsgrad:
2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse:
PBT, PC
Werkstoff Steckkontakte:
vergoldet
Anschlusshäufigkeit:
1
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Elektrischer Anschluss:
4-polig, viereckige Bauform, Stecker gerade / Schneidklemme
Zulässiger Einzeldrahtdurchmesser:
>= 0,07 mm MM
Zulässiger Aderdurchmesser:
0,8 bis 1 MM
Zulässige Aderisolation:
PVC, TPE-E, PP
Befestigungsart:
einrastend
Produktgewicht:
0,0078 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,52*
€ 6,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 6,95*
Lager 955
24
€ 8,90*
ab € 4,87*
€ 7,01*
€ 8,95*
ab € 5,89*
€ 8,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 6,91*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,902
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.