Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESBF-BS-80-200-15P ESBF-BS-80-200-15P (574108) Elektrozylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO037999
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     574108
EAN/GTIN:
     4052568222055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
ISO-Zylinder
Normzylinder
ESBF-BS-80-200-15P ESBF-BS-80-200-15P (574108) Elektrozylinder
Weitere Informationen:
Baugröße:
80
Hub:
200 MM
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Reversierspiel:
30 MIKROM
Spindeldurchmesser:
32 MM
Spindelsteigung:
15,0 MM/U
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ±:
0,50 DEG
Basierend auf Norm:
ISO 15552
Einbaulage:
beliebig
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Motorart:
Servomotor
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Konstruktiver Aufbau:
Elektrozylinder mit Kugelumlaufgewinde
Spindel-Typ:
Kugelumlaufspindel
Verdrehsicherung/Führung:
gleitgeführt
Max. Beschleunigung:
15,0 M/S2
Max. Geschwindigkeit:
0,700 M/S
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Einschaltdauer:
100 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Max. Antriebsmoment:
33,7 NM
Max. Radialkraft am Antriebsschaft:
1.100 N
Max. Vorschubkraft Fx:
12.000 N
Leerlaufantriebsmoment:
0,60 NM
Richtwert Nutzlast, horizontal:
1.200 KG
Richtwert Nutzlast, vertikal:
1.200 KG
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub:
7,8147 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast:
0,05699 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JO:
1,64780 KG/CM2
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
5.300 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
155 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
7.393 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
103 G
Befestigungsart:
mit Innengewinde, oder Zubehör
Schnittstellencode Aktuator:
D80
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Guss, beschichtet
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben:
Stahl verzinkt
Werkstoff Spindelmutter:
Wälzlagerstahl
Werkstoff Spindel:
Wälzlagerstahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Produktgewicht:
9 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.789,90*
€ 1.887,76*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.886,64*
€ 2.023,89*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.976,28*
€ 2.075,89*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1.988,89*
€ 2.076,53*
Frei Haus
ab € 2.234,22*
€ 2.397,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.887,76*
€ 2.246,4344
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.863,86*
€ 2.217,9934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.816,06*
€ 2.161,1114
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.800,12*
€ 2.142,1428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.789,90*
€ 2.129,981
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.