Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMME-AS-40-S-LV-ASB EMME-AS-40-S-LV-ASB (2082430) Servomotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO038514
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2082430
EAN/GTIN:
     4052568250874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
festo servomotoren
servomotor
EMME-AS-40-S-LV-ASB EMME-AS-40-S-LV-ASB (2082430) Servomotor
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur:
-10 bis 40 GC
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Entspricht Norm:
IEC 60034
Isolationsschutzklasse:
F
Bemessungsklasse nach EN 60034-1:
S1
Schutzart:
IP21
Elektrische Anschlusstechnik:
Stecker
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Zulassung:
RCM Mark, c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Nennbetriebsspannung DC:
360 V
Nennspannung DC:
360 V
Wicklungsschaltart:
Stern innen
Polpaarzahl:
2
Stillstandsdrehmoment:
0,18 NM
Nenndrehmoment:
0,12 NM
Spitzendrehmoment:
0,7 NM
Nenndrehzahl:
9.000 U/M
Max. Drehzahl:
10.000 U/M
Nennleistung Motor:
110 W
Dauerstillstandsstrom:
0,8 A
Nennstrom Motor:
0,7 A
Spitzenstrom:
3,2 A
Motorkonstante:
0,171 NM/A
Spannungskonstante Phase-Phase:
13,5 MVMIN
Wicklungswiderstand Phase-Phase:
25,6 OHM
Wicklungsinduktivität Phase-Phase:
9,95 MH
Gesamtabtriebsträgheitsmoment:
0,055 KG/CM2
Produktgewicht:
650 G | 1 KG
Zulässige axiale Wellenbelastung:
12 N
Zulässige radiale Wellenbelastung:
105 N
Rotorlagegeber:
Encoder absolut single turn
Rotorlagegeber Schnittstelle:
HIPERFACE®
Rotorlagegeber Messprinzip:
kapazitiv
Rotorlagegeber Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung:
16
Rotorlagegeber Auflösung typisch:
12 BIT
Rotorlagegeber Winkelgenauigkeit typisch:
20 ARCMIN
MTTFd, Teilkomponente:
340 Jahre, Rotorlagegeber
Haltemoment Bremse:
0,4 NM
Betriebsspannung DC Bremse:
24 V
Leistungsaufnahme Bremse:
8 W
Massenträgheitsmoment Bremse:
0,014 KG/CM2
Schaltspiele Haltebremse:
5 Mio. Leerbetätigungen (ohne Reibarbeit!)
MTTF, Teilkomponente:
371 Jahre, Haltebremse
Weitere Suchbegriffe: EMME-AS-40-S-LV-ASB, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 716,72*
€ 810,87*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 704,94*
€ 814,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.139,17*
€ 1.242,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,87*
€ 964,9353
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,16*
€ 947,4304
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,90*
€ 905,471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,93*
€ 885,2767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,72*
€ 852,8968
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.