Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBM-M40G8-E-5-Q10N-LE8 NEBM-M40G8-E-5-Q10N-LE8 (1750241) Motorleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO038828
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1750241
EAN/GTIN:
     4052568246501
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Motoranschlussleitung
Motorleitung
NEBM-M40G8-E-5-Q10N-LE8 NEBM-M40G8-E-5-Q10N-LE8 (1750241) Motorleitung
Weitere Informationen:
Leitungsbezeichnung:
ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M40x1,5
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
8
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern:
8
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern:
8
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern:
8
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 630 V
Kabellänge:
5,00 M
Leitungseigenschaft:
schleppkettentauglich
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung:
>= 140 mm MM
Kabeldurchmesser:
14,0 MM
Kabelaufbau:
4x2,5+2x(2x0,75), geschirmt
Leiter-Nennquerschnitt:
0,75<BR>2,5 MM2
Aderenden:
Aderendhülse
Schutzart:
IP65
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur:
-50 bis 90 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-40 bis 90 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel:
orange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Isolierhülle:
TPE-E
Betriebsspannungsbereich AC:
0 bis 630 V
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zum Betriebsspannungsbereich DC:
0 - 300 V für 0,75 mm²
Hinweis zum Betriebsspannungsbereich AC:
0 - 300 V für 0,75 mm²
Strombelastbarkeit bei 40°C:
22,0 A
Hinweis zur Strombelastbarkeit bei 40 °C:
12 A für 0,75 mm²
Stoßspannungsfestigkeit:
4,00 KV
Hinweis zur Stoßspannungsfestigkeit:
2,5 kV für 0,75 mm²
Biegeradius, feste Kabelverlegung:
>= 70 mm MM
Produktgewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: motoranschlussleitung, NEBM-M40G8-E-5-Q10N-LE8, Festo-Originalteile, Originalteile, Verbindungsleitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,84*
€ 500,7996
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,52*
€ 494,4688
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,09*
€ 472,5371
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,48*
€ 459,9112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,19*
€ 419,1061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.