Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EADB-V2-80-S101-200 EADB-V2-80-S101-200 (1489407) Faltenbalgbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO038921
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1489407
EAN/GTIN:
     4052568233594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
festo faltenbalg
faltenbalg
EADB-V2-80-S101-200 EADB-V2-80-S101-200 (1489407) Faltenbalgbausatz
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
93 MM
Baugröße:
80
Hubbereich:
101 bis 200 MM
Kolbenstangenverlängerung:
68 MM
Bauform:
rund
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Faltenbalgbausatz, mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Medienbeständigkeit:
Benzine, Fette, Öle, Späne, Stäube
Schutzart:
IP65, nach IEC 60529
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Bewegte Masse:
130 G
Produktgewicht:
327 G | 0,41 KG
Befestigungsart:
mit Gewindestift, aufschiebbar
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Adaptionsteile:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Faltenbalg:
NBR
Werkstoff Gewindestifte:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: EADB-V2-80-S101-200, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,17*
€ 235,11*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,73*
€ 236,15*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,60*
€ 260,26*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,11*
€ 279,7809
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,44*
€ 277,7936
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,45*
€ 269,4755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,09*
€ 261,9071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,17*
€ 239,3923
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.