Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-D32-35A-40P EAMM-A-D32-35A-40P (2207441) Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO038970
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2207441
EAN/GTIN:
     4052568252939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EAMM-A-D32-35A-40P
Festo-Originalteile
Originalteile
EAMM-A-D32-35A-40P EAMM-A-D32-35A-40P (2207441) Axialbausatz
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Lagertemperatur:
-25 bis 60 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Übertragbares Drehmoment:
4,00 NM
Produktgewicht:
160 G | 0,21 KG
Schnittstellencode Aktuator:
D32C
Schnittstellencode Motor In:
35A
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,07*
€ 193,76*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,77*
€ 197,54*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,04*
€ 229,93*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,76*
€ 230,5744
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,71*
€ 229,3249
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,76*
€ 222,2444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,10*
€ 213,129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,07*
€ 194,0533
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.