Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EADB-V2-63-S101-200 EADB-V2-63-S101-200 (1488362) Faltenbalgbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO039002
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1488362
EAN/GTIN:
     4052568233549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
faltenbalg
EADB-V2-63-S101-200 EADB-V2-63-S101-200 (1488362) Faltenbalgbausatz
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
93 MM
Baugröße:
63
Hubbereich:
101 bis 200 MM
Kolbenstangenverlängerung:
68 MM
Bauform:
rund
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Faltenbalgbausatz, mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Medienbeständigkeit:
Benzine, Fette, Öle, Späne, Stäube
Schutzart:
IP65, nach IEC 60529
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Bewegte Masse:
142 G
Produktgewicht:
265 G | 0,37 KG
Befestigungsart:
mit Gewindestift, aufschiebbar
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Adaptionsteile:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Faltenbalg:
NBR
Werkstoff Gewindestifte:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: EADB-V2-63-S101-200, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 159,55*
€ 187,49*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,77*
€ 188,26*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,35*
€ 207,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,49*
€ 223,1131
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,91*
€ 222,4229
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,14*
€ 215,5566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,05*
€ 211,8795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,55*
€ 189,8645
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.