Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-P8-38A-40P EAMM-A-P8-38A-40P (1986292) Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO039004
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1986292
EAN/GTIN:
     4052568250379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EAMM-A-P8-38A-40P
Festo-Originalteile
Originalteile
EAMM-A-P8-38A-40P EAMM-A-P8-38A-40P (1986292) Axialbausatz
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Lagertemperatur:
-25 bis 60 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Übertragbares Drehmoment:
12,50 NM
Produktgewicht:
110 G | 0,16 KG
Schnittstellencode Aktuator:
P8-38A
Schnittstellencode Motor In:
40P
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse:
38A.2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,57*
€ 177,89*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,69*
€ 181,39*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,88*
€ 210,52*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,89*
€ 211,6891
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,12*
€ 209,5828
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,64*
€ 203,0616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,28*
€ 196,6832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,57*
€ 177,9883
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.