Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMH-110-12-C34 EAMH-110-12-C34 (2429556) Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO039395
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2429556
EAN/GTIN:
     4052568254124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EAMH-110-12-C34
Festo-Originalteile
Originalteile
Spannhülsen
EAMH-110-12-C34 EAMH-110-12-C34 (2429556) Spannhülse
Weitere Informationen:
Baugröße:
110
Einbaulage:
beliebig
Max. Drehzahl:
5.000 U/M
Lagertemperatur:
-25 bis 60 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Massenträgheitsmoment:
32,10 KG/MM2
Produktgewicht:
229 G | 0,22 KG
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 65,47*
€ 82,25*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 67,27*
€ 85,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,27*
€ 100,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,25*
€ 97,8775
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,62*
€ 97,1278
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,21*
€ 91,8799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,87*
€ 89,0953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,47*
€ 77,9093
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.