Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5 NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5 (574321) Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO039531
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     574321
EAN/GTIN:
     4052568103088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5 NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5 (574321) Verbindungsleitung
Weitere Informationen:
Entspricht Norm:
EN 61076-2-101
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 60 V
Betriebsspannungsbereich AC:
0 bis 60 V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
4,0 A
Stoßspannungsfestigkeit:
1,5 KV
Kabellänge:
5,0 M
Leitungseigenschaft:
schleppkettentauglich
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm, Prüfbedingungen auf Anfrage
Kabeldurchmesser:
7,0 MM
Kabelaufbau:
5x1
Leiter-Nennquerschnitt:
1,00 MM2
Schutzart:
IP65, IP68, IP69K
Umgebungstemperatur:
-25 bis 80 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 80 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis:
Halogenfrei, Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform, phosphorsäureester frei
Verschmutzungsgrad:
3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel:
grau
Werkstoff Gehäuse:
TPE-U(PUR)
Farbe Gehäuse:
schwarz
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Steckkontakte:
Kupfer-Legierung vergoldet
Werkstoff Isolierhülle:
PP
Leitungsbezeichnung:
ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
5
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern:
5
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern:
5
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern:
5
Biegeradius, feste Kabelverlegung:
21 MM
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung:
71 MM
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,1 mm
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
Werkstoff Schraubverriegelung:
Messing, vernickelt
Produktgewicht:
158 G | 0,45 KG
Elektrischer Anschluss 2, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,36*
€ 49,60*
Lager 955
43
€ 8,90*
ab € 37,44*
€ 49,66*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,55*
€ 57,26*
€ 8,95*
ab € 54,57*
€ 72,93*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 56,58*
€ 74,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,66*
€ 59,0954
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,6908
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,68*
€ 55,5492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,83*
€ 53,3477
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,0629
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,5536
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.