Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-U-70-S48-60P-96 EAMM-U-70-S48-60P-96 (2629253) Parallelbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO040845
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2629253
EAN/GTIN:
     4052568265434
Suchbegriffe:
Gleitblock
Servomotor
festo servomotoren
servomotor
EAMM-U-70-S48-60P-96 EAMM-U-70-S48-60P-96 (2629253) Parallelbausatz
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Lagertemperatur:
-25 bis 60 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Übertragbares Drehmoment:
7,00 NM
Produktgewicht:
1.790 G | 1,8 KG
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Baugröße:
70
Getriebeübersetzung:
1:1
Max. Drehzahl:
5.000 U/M
Massenträgheitsmoment:
118,000 KG/MM2
Leerlaufantriebsmoment:
0,180 NM
Weitere Suchbegriffe: EAMM-U-70-S48-60P-96, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 430,85*
€ 499,40*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,18*
€ 509,54*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,67*
€ 593,50*
Frei Haus
ab € 532,77*
€ 635,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,40*
€ 594,286
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,92*
€ 587,7648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,65*
€ 554,1235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,85*
€ 541,2715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,85*
€ 512,7115
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.