Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-N48-60G EAMM-A-N48-60G (1972527) Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO057740
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1972527
EAN/GTIN:
     4052568264338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitblock
EAMM-A-N48-60G EAMM-A-N48-60G (1972527) Axialbausatz
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Lagertemperatur:
-25 bis 60 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Übertragbares Drehmoment:
12,50 NM
Produktgewicht:
509 G | 0,55 KG
Schnittstellencode Aktuator:
N48
Schnittstellencode Motor In:
60G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: EAMM-A-N48-60G, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,17*
€ 205,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,03*
€ 209,91*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,37*
€ 245,05*
Frei Haus
ab € 204,82*
€ 257,89*
Frei Haus
ab € 207,19*
€ 264,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,74*
€ 244,8306
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,53*
€ 244,5807
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,19*
€ 228,7061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,68*
€ 218,5792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,17*
€ 200,1223
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.