Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGC-120-600-BS-25P-KF-0H-ML-GK EGC-120-600-BS-25P-KF-0H-ML-GK (3013583) Spindela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO058601
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3013583
EAN/GTIN:
     4052568268602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
EGC-120-600-BS-25P-KF-0H-ML-GK EGC-120-600-BS-25P-KF-0H-ML-GK (3013583) Spindelachse
Weitere Informationen:
Arbeitshub:
600 MM
Baugröße:
120
Hubreserve:
0 MM
Spindeldurchmesser:
25 MM
Spindelsteigung:
25 MM/U
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachse, mit Kugelumlaufspindel
Motorart:
Schrittmotor, Servomotor
Spindel-Typ:
Kugelumlaufspindel
Max. Beschleunigung:
15 M/S2
Max. Geschwindigkeit:
1,5 bis 1,875 M/S
Wiederholgenauigkeit:
±0,02 mm
Einschaltdauer:
100 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Flächenmomente 2. Grades Ix:
5.01e+006 MM4
Flächenmomente 2. Grades Iy:
5.82e+006 MM4
Flächenmomente 2. Grades Iz:
5.01e+006 MM4
Max. Kraft Fy:
6.890 N
Max. Kraft Fz:
6.890 N
Max. Moment Mx:
144 NM
Max. Radialkraft am Antriebsschaft:
500 N
Max. Vorschubkraft Fx:
1.500 N
Torsionsträgheitsmoment It:
1.430.000 MM4
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub:
2,756 KG/CM2
Vorschubkonstante:
25 MM/U
Werkstoff Abschlussdeckel:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Mitnehmer:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Profil:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Antriebsdeckel:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Führung Schlitten:
Stahl
Werkstoff Führungsschiene:
Stahl
Werkstoff Schlitten:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Spindelmutter:
Stahl
Werkstoff Spindel:
Stahl
Produktgewicht:
20 KG
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, festo elektrozylinder, elektro zylinder, linearantrieb 600 mm, EGC-120-600-BS-25P-KF-0H-ML-GK, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.880,12*
€ 2.005,48*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.972,55*
€ 2.153,24*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.062,58*
€ 2.209,56*
Frei Haus
ab € 2.344,85*
€ 2.556,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.005,48*
€ 2.386,5212
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.993,28*
€ 2.372,0032
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.933,36*
€ 2.300,6984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.898,24*
€ 2.258,9056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.880,12*
€ 2.237,3428
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.