Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBS-M12G12-KS-0.5-SM12G12 NEBS-M12G12-KS-0.5-SM12G12 (3056124) Verbindungsleitu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO058617
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3056124
EAN/GTIN:
     4052568268718
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
NEBS-M12G12-KS-0.5-SM12G12 NEBS-M12G12-KS-0.5-SM12G12 (3056124) Verbindungsleitung
Weitere Informationen:
Leitungsbezeichnung:
mit Schildträger
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
87 G | 0,09 KG
Elektrischer Anschluss 1:
Dose gerade, M12x1, 12-polig, A-codiert
Elektrischer Anschluss 2:
Dose gerade, M12x1, 12-polig, A-codiert
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 30 V
Nennbetriebsspannung DC:
30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
1,5 A
Kabellänge:
0,5 M
Leitungseigenschaft:
Basic
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm
Min. Kabel-Biegeradius:
85 MM
Kabeldurchmesser:
8,50 MM
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,2 mm
Kabelaufbau:
12x0,14, geschirmt
Anschlussquerschnitt:
0,14 MM2
Farbcode Aderisolierung:
Pin 2 = blau, Pin 1 = braun, Pin 10 = violett, Pin 11 = grau/pink, Pin 12 = rot/blau, Pin 3 = weiss, Pin 4 = grün, Pin 5 = pink, Pin 6 = gelb, Pin 7 = Schwarz, Pin 8 = grau, Pin 9 = rot
Schutzart:
IP67
Umgebungstemperatur:
-30 bis +80 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-25 bis 80 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Verschmutzungsgrad:
3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel:
schwarz
Werkstoff Überwurfmutter:
Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Steckkontakte:
Messing, vernickelt und vergoldet
Stoßspannungsfestigkeit:
0,8 KV
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, sensor-aktor kabel 0,5m, as-i kabel, festo anschlussleitung, NEBS-M12G12-KS-0.5-SM12G12, Festo-Originalteile, Originalteile, Verbindungsleitungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,41*
€ 108,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,37*
€ 131,51*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,82*
€ 134,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,65*
€ 129,2935
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,52*
€ 127,9488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,28*
€ 121,7132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,37*
€ 117,0603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,41*
€ 101,6379
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.