Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESBF-BS-40-100-5P ESBF-BS-40-100-5P (8022574) Elektrozylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO059617
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8022574
EAN/GTIN:
     4052568278298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
ISO-Zylinder
Normzylinder
ESBF-BS-40-100-5P ESBF-BS-40-100-5P (8022574) Elektrozylinder
Weitere Informationen:
Baugröße:
40
Hub:
100 MM
Kolbenstangengewinde:
M12x1,25
Reversierspiel:
30 MIKROM
Spindeldurchmesser:
16 MM
Spindelsteigung:
5,0 MM/U
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ±:
0,20 DEG
Basierend auf Norm:
ISO 15552
Einbaulage:
beliebig
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Motorart:
Schrittmotor, Servomotor
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Konstruktiver Aufbau:
Elektrozylinder mit Kugelumlaufgewinde
Spindel-Typ:
Kugelumlaufspindel
Verdrehsicherung/Führung:
gleitgeführt
Max. Beschleunigung:
5,0 M/S2
Max. Geschwindigkeit:
0,420 M/S
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Einschaltdauer:
100 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Max. Antriebsmoment:
3,0 NM
Max. Radialkraft am Antriebsschaft:
130 N
Max. Vorschubkraft Fx:
3.000 N
Leerlaufantriebsmoment:
0,20 NM
Richtwert Nutzlast, horizontal:
300 KG
Richtwert Nutzlast, vertikal:
300 KG
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub:
0,4601 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast:
0,00630 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JO:
0,05040 KG/CM2
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
467 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
47 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
1.237 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
26 G
Befestigungsart:
mit Innengewinde, oder Zubehör
Schnittstellencode Aktuator:
D40
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben:
Stahl verzinkt
Werkstoff Spindelmutter:
Wälzlagerstahl
Werkstoff Spindel:
Wälzlagerstahl
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Produktgewicht:
1,6 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 717,12*
€ 790,55*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,13*
€ 847,58*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 791,31*
€ 869,38*
Frei Haus
ab € 860,04*
€ 933,83*
Frei Haus
ab € 898,08*
€ 1.002,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,55*
€ 940,7545
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,61*
€ 927,7359
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,71*
€ 894,5349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,73*
€ 877,8987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,12*
€ 853,3728
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.