| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO060280 Herst.-Nr.: 8030962 EAN/GTIN: 4052568281069 |
| | |
|
| | |
| NEBS-M12G5-ES-5-LE5 NEBS-M12G5-ES-5-LE5 (8030962) Verbindungsleitung Weitere Informationen: | | Leitungsbezeichnung: | mit 2x Schildträger | Produktgewicht: | 276 G | 0,25 KG | Betriebsspannungsbereich DC: | 0 bis 60 V | Strombelastbarkeit bei 40°C: | 4,0 A | Kabellänge: | 5,0 M | Leitungseigenschaft: | schleppkettentauglich | Prüfbedingungen Leitung: | Prüfbedingungen auf Anfrage | Kabeldurchmesser: | 5,25 MM | Toleranz Kabeldurchmesser: | ± 0,2 mm | Kabelaufbau: | 5x0,34, geschirmt | Schutzart: | IP65, IP67 | Umgebungstemperatur: | -40 bis 80 GC | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | -25 bis 60 GC | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-RoHS-RL | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Farbe Kabelmantel: | schwarz | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Steckkontakte: | Bronze vernickelt und vergoldet | Stoßspannungsfestigkeit: | 1,5 KV | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | rund | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M12x1, A-codiert nach EN 61076-2-101 | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 5 | Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern: | 5 | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | Schraubverriegelung | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Kabel | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | offenes Ende | Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern: | 5 | Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern: | 5 | Betriebsspannungsbereich AC: | 0 bis 48 V | Biegeradius, feste Kabelverlegung: | >= 26 mm MM | Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung: | >= 52 mm MM | Leiter-Nennquerschnitt: | 0,34 MM2 | Aderenden: | stumpf abgeschnitten | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Werkstoff Isolierhülle: | PP | Schirmung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, anschlußleitung 5m, NEBS-M12G5-ES-5-LE5, Festo-Originalteile, Originalteile, Verbindungsleitungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,53* | € 39,46* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 32,97* | € 44,54* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,38* | € 55,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|