SFAW-32-CS515-E-PNLK-PNVBA-M12 SFAW-32-CS515-E-PNLK-PNVBA-M12 (8036883) Durchflusssensor
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Zulassung: | RCM Mark, c UL us - Listed (OL) |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL |
KC-Zeichen: | KC-EMV |
Werkstoffhinweis: | RoHS konform |
Messgröße: | Durchfluss, Temperatur |
Strömungsrichtung: | P1 -> P2, unidirektional |
Messverfahren: | Temperatur: PT1000, Durchfluss: Vortex |
Durchflussmessbereich Anfangswert: | 1,8 L/MIN |
Durchflussmessbereich Endwert: | 32 L/MIN |
Betriebsdruck: | 0 bis 12 BAR |
Hinweis zum Betriebsdruck: | max. 12 bar bei 40°C, max. 6 bar bei 100°C |
Betriebsmedium: | Flüssige Medien, neutrale Flüssigkeiten, Wasser |
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Die Medienverträglichkeit zu den medienberührenden Stoffen muss gewährleistet sein |
Mediumstemperatur: | 0 bis 90 GC |
Umgebungstemperatur: | 0 bis 50 GC |
Nenntemperatur: | 23 GC |
Genauigkeit Durchflusswert: | ±2 %FS für Durchfluss <= 50 %FS, ±3 % o.m.v. für Durchfluss >= 50 %FS |
Genauigkeit Temperatur in ± °C: | 2 GC |
Wiederholgenauigkeit Durchflusswert: | < ±0,5 %FS für Durchfluss <= 50 %FS, < ±1 % o.m.v. für Durchfluss >= 50 %FS |
Temperaturkoeffizient Spanne in ± %FS/K: | typ. ±0,05%FS/K |
Schaltausgang: | 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar |
Schaltfunktion: | Fenster-Komparator, Schwellwert-Komparator, frei programmierbar |
Schaltelementfunktion: | Öffner/Schließer umschaltbar |
Max. Ausgangsstrom: | 100 MA |
Analogausgang: | 0 - 10 V, 4 - 20 mA, 1 - 5 V |
Durchflusskennlinie Anfangswert: | 0 L/MIN |
Durchflusskennlinie Endwert: | 32 L/MIN |
Max. Lastwiderstand Stromausgang: | 500 OHM |
Min. Lastwiderstand Spannungsausgang: | 15 KOHM |
Kurzschlussfestigkeit: | ja |
Überlastfestigkeit: | vorhanden |
Protokoll: | IO-Link |
IO-Link, Protokoll: | Device V 1.1 |
IO-Link, Profil: | Smart Sensor Profile |
IO-Link, Funktionsklassen: | Teach channel, Diagnose, Identifikation, Binärer Daten Kanal (BDC), Prozess Daten Variable (PDV) |
IO-Link, Kommunikationsmodus: | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link, SIO-Mode Unterstützung: | ja |
IO-Link, Porttyp: | A |
IO-Link, Prozessdatenbreite OUT: | 0 Byte |
IO-Link, Prozessdatenbreite IN: | 3 Byte |
IO-Link, Prozessdateninhalt IN: | 1 bit BDC (Volumenüberwachung), 14 bit PDV (Durchflussmesswert), 2 bit BDC (Durchflussüberwachung) |
IO-Link, Servicedateninhalt IN: | 32 bit Volumenmesswert |
IO-Link, minimale Zykluszeit: | 5 ms |
IO-Link, Datenspeicher benötigt: | 500 BYTE |
Betriebsspannungsbereich DC: | 18 bis 30 V |
Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Anschlüsse |
Elektrischer Anschluss: | M12x1, 5-polig, Stecker gerade, A-Codiert |
Max. Leitungslänge: | 30 m, 20 m bei IO-Link Betrieb |
Einbaulage: | beliebig |
Fluidanschluss: | Klemmanschluss DIN 32676 DN10 |
Produktgewicht: | 400 G | 0,65 KG |
Werkstoff Gehäuse: | PA-verstärkt |
vom Medium berührte Werkstoffe: | EPDM (perox.), ETFE, Edelstahl, PA6T/6I verstärkt |
Darstellbare Einheit(en): | °C, °F, US gal, US gal/min, cft, cft/min, l, l/h, l/min, m3 |
Schutzart: | IP65 |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |