| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO067499 Herst.-Nr.: 2478427 EAN/GTIN: 4052568265083 |
| | |
|
| | |
| EAPR-E17-S EAPR-E17-S (2478427) Abfragebausatz Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 30 G | 0,075 KG | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Schaltfahne: | Stahl | Werkstoff Sensorhalter: | Aluminium-Knetlegierung | Einbaulage: | waagrecht | Umgebungstemperatur: | 10 bis 40 GC |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,44* | € 200,28* | | | | Lager 955 | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 180,21* | € 212,27* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,85* | € 310,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|