Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMME-AS-80-MK-HS-AMXB EMME-AS-80-MK-HS-AMXB (4267595) Servomotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO068324
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4267595
EAN/GTIN:
     4052568274382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
EMME-AS-80-MK-HS-AMXB EMME-AS-80-MK-HS-AMXB (4267595) Servomotor
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur:
-10 bis 40 GC
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 90 %
Entspricht Norm:
IEC 60034
Isolationsschutzklasse:
F
Bemessungsklasse nach EN 60034-1:
S1
Schutzart:
IP21
Elektrische Anschlusstechnik:
Stecker
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Zulassung:
RCM Mark, c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Nennbetriebsspannung DC:
565 V
Nennspannung DC:
565 V
Wicklungsschaltart:
Stern innen
Polpaarzahl:
3
Stillstandsdrehmoment:
3,50 NM
Nenndrehmoment:
3,20 NM
Spitzendrehmoment:
14,0 NM
Nenndrehzahl:
3.000 U/M
Max. Drehzahl:
4.097 U/M
Nennleistung Motor:
1.000 W
Dauerstillstandsstrom:
2,2 A
Nennstrom Motor:
2,1 A
Spitzenstrom:
8,8 A
Motorkonstante:
1,524 NM/A
Spannungskonstante Phase-Phase:
97,5 MVMIN
Wicklungswiderstand Phase-Phase:
9,0 OHM
Wicklungsinduktivität Phase-Phase:
22,80 MH
Gesamtabtriebsträgheitsmoment:
2,200 KG/CM2
Produktgewicht:
4.350 G
Zulässige axiale Wellenbelastung:
72 N
Zulässige radiale Wellenbelastung:
360 N
Rotorlagegeber:
Safety Enc. absolut multi turn
Rotorlagegeber Schnittstelle:
HIPERFACE®
Rotorlagegeber Messprinzip:
optisch
Rotorlagegeber Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung:
128
Rotorlagegeber Auflösung typisch:
15 BIT
Rotorlagegeber Winkelgenauigkeit typisch:
20 ARCMIN
MTTFd, Teilkomponente:
874 Jahre, Rotorlagegeber
Haltemoment Bremse:
4,5 NM
Betriebsspannung DC Bremse:
24 V
Leistungsaufnahme Bremse:
12 W
Massenträgheitsmoment Bremse:
0,222 KG/CM2
Schaltspiele Haltebremse:
5 Mio. Leerbetätigungen (ohne Reibarbeit!)
MTTF, Teilkomponente:
797 Jahre, Haltebremse
Safety Integrity Level (SIL), Teilkomponente:
SIL 2, Rotorlagegeber, SILCL 2, Rotorlagegeber
Performance Level (PL), Teilkomponente:
Kategorie 3, Performance Level d, Rotorlagegeber
PFHd, Teilkomponente:
1,3 x 10E-8, Rotorlagegeber
Gebrauchsdauer Tm, Teilkomponente:
20 Jahre, Rotorlagegeber
Wellenausführung Passfeder:
DIN 6885, A 6 x 6 x 22
Weitere Suchbegriffe: Servomotor, festo servomotoren, din 6885, EMME-AS-80-MK-HS-AMXB, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.505,50*
€ 1.607,21*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.479,36*
€ 1.614,30*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.398,35*
€ 2.515,24*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.607,21*
€ 1.912,5799
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.598,42*
€ 1.902,1198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,18*
€ 1.849,4742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.527,24*
€ 1.817,4156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.505,50*
€ 1.791,545
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.