Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBM-11/2-RP-40-D-2-M-B2B3 VZBM-11/2-RP-40-D-2-M-B2B3 (4405691) Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO070735
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4405691
EAN/GTIN:
     4052568274610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
VZBM-11/2-RP-40-D-2-M-B2B3 VZBM-11/2-RP-40-D-2-M-B2B3 (4405691) Kugelhahn
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
2-Wege-Kugelhahn
Betätigungsart:
mechanisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
Rp1 1/2
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Innen-Durchmesser:
40,0 MM
Nennweite DN:
40
Ventilfunktion:
2/2
Strömungsrichtung:
reversibel
Nenndruck Armatur:
40
Basierend auf Norm:
EN 10226-1
Medium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Inerte Gase, neutrale Flüssigkeiten, Wasser - kein Wasserdampf
Mediumstemperatur:
-15 bis 120 GC
Durchfluss Kv:
156,0 M3/H
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing, vernickelt
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Werkstoff Dichtungen:
NBR, PTFE
Werkstoff Kugel:
Messing, verchromt
Werkstoffnummer Kugel:
CW617N
Werkstoff Welle:
Messing
Werkstoffnummer Welle:
CW617N
Produktgewicht:
1.116 G | 1,1 KG
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Betätigungsmoment bei Druckdifferenz Nenndruck Armatur:
50,0 NM
Zulassung:
DVGW Gas, DVGW Wasser
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Steuerventil, festo steuerventil manuell, gas kugelhahn, heizungskugelhahn messing, VZBM-11/2-RP-40-D-2-M-B2B3, Festo-Originalteile, Kugelhähne, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 37,35*
€ 48,71*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,65*
€ 48,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,48*
€ 50,20*
€ 8,95*
ab € 43,60*
€ 58,26*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,9649
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,7269
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,9661
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,62*
€ 53,0978
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,2886
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,4465
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.