Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAOH-F10-D9-H9-A VAOH-F10-D9-H9-A (4650070) Handhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO070765
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4650070
EAN/GTIN:
     4052568275020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
Ventilhandhebel
VAOH-F10-D9-H9-A VAOH-F10-D9-H9-A (4650070) Handhebel
Weitere Informationen:
Produktgewicht:
75,0 G | 0,08 KG
Länge:
105,0 MM
Betätigungsart:
manuell
Einbaulage:
beliebig
Schlüsselweite:
6 MM
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Handhebel:
Stahl verzinkt
Weitere Suchbegriffe: handhebel ventil festo, handhebel hahn, VAOH-F10-D9-H9-A, Drucktaster, Festo-Originalteile, Kippschalter, Originalteile, Pilztaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 5,35*
€ 7,81*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,26*
€ 7,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 8,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.