Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAOH-F8-9-H9-A VAOH-F8-9-H9-A (4895358) Handhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO070848
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4895358
EAN/GTIN:
     4052568275983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
Ventilhandhebel
VAOH-F8-9-H9-A VAOH-F8-9-H9-A (4895358) Handhebel
Weitere Informationen:
Produktgewicht:
170,0 G | 0,09 KG
Länge:
123,0 MM
Betätigungsart:
manuell
Einbaulage:
beliebig
Schlüsselweite:
9 MM
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Handhebel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Handhebel:
1.4301
Weitere Suchbegriffe: handhebel ventil festo, handhebel hahn, VAOH-F8-9-H9-A, Drucktaster, Festo-Originalteile, Kippschalter, Originalteile, Pilztaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,59*
€ 12,26*
Lager 955
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 8,60*
€ 12,27*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 8,77*
€ 12,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,234
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.