Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAOH-F8-22-H9-A VAOH-F8-22-H9-A (4895363) Handhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO070852
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4895363
EAN/GTIN:
     4052568276027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
Ventilhandhebel
VAOH-F8-22-H9-A VAOH-F8-22-H9-A (4895363) Handhebel
Weitere Informationen:
Produktgewicht:
920,0 G | 1 KG
Länge:
389,0 MM
Betätigungsart:
manuell
Einbaulage:
beliebig
Schlüsselweite:
22 MM
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Handhebel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Handhebel:
1.4301
Weitere Suchbegriffe: VAOH-F8-22-H9-A, Drucktaster, Festo-Originalteile, Kippschalter, Originalteile, Pilztaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,75*
€ 196,02*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,15*
€ 196,19*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,87*
€ 204,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,19*
€ 233,4661
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,31*
€ 232,4189
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,71*
€ 228,1349
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,12*
€ 221,4828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,15*
€ 191,7685
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.