Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAOH-F9-36-H9-A VAOH-F9-36-H9-A (4895988) Handhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO070864
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4895988
EAN/GTIN:
     4052568276140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
Ventilhandhebel
VAOH-F9-36-H9-A VAOH-F9-36-H9-A (4895988) Handhebel
Weitere Informationen:
Produktgewicht:
3.800,0 G
Länge:
840,0 MM
Betätigungsart:
manuell
Einbaulage:
beliebig
Schlüsselweite:
36 MM
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Handhebel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Handhebel:
1.4301
Weitere Suchbegriffe: VAOH-F9-36-H9-A, Drucktaster, Festo-Originalteile, Kippschalter, Originalteile, Pilztaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,51*
€ 867,84*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 745,91*
€ 868,78*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,39*
€ 904,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,78*
€ 1.033,8482
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,82*
€ 1.017,2358
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,12*
€ 968,8028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,73*
€ 935,0187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,91*
€ 887,6329
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.