Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-E-PB CPX-E-PB (4080496) Busmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072235
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4080496
EAN/GTIN:
     4052568291167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPX-E-PB
Festo-Originalteile
Originalteile
CPX-E-PB CPX-E-PB (4080496) Busmodul
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
42,2 mm x 125,8 mm x 76,5 mm
Rastermaß:
18,9 MM
Diagnose per LED:
Force mode, Busfehler, Spannungsversorgung Elektronik/Sensoren, Spannungsversorgung Last, Systemfehler
Diagnose per Bus:
Unterspannung, angeforderte Funktion nicht unterstützt, Drahtbruch, Kurzschluss, nicht für Datenaustausch bereit, Parametrierfehler, Puffer Überlauf, oberer Grenzwert nicht eingehalten, Übertragungsfehler, unterer Grenzwert nicht eingehalten, Watchdog/EA-Status
Modulparameter:
Diagnose Unterspannung, Prozesswertdarstellung Analogmodule
Spannungsversorgung, Anschlussart:
Klemmleiste
Spannungsversorgung, Anschlusstechnik:
Federzugklemme
Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern:
4
Spannungsversorgung, Leiterquerschnitt:
0,2 bis 1,5 MM2
Spannungsversorgung, Hinweis zum Leiterquerschnitt:
0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
95 %, nicht kondensierend
Schutz gegen direktes und indirektes Berühren:
Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV)
Schutzart:
IP20
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Hinweis zur Umgebungstemperatur:
-5 - 60 °C bei vertikalem Einbau
Produktgewicht:
145 G | 0,22 KG
Max. Adressvolumen Ausgänge:
64 BYTE
Befestigungsart:
mit Hutschiene
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA
Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Elektronik/Senso:
Typ. 75 mA
Nennbetriebsspannung DC Elektronik/Sensoren:
24 V
Zulässige Spannungsschwankungen Elektronik/Sensoren:
± 25 %
Max. Adressvolumen Eingänge:
64 BYTE
Netzausfallüberbrückung:
20 MS
Konfigurations-Unterstützung:
GSD-Datei
Max. Anzahl Module:
10
Systemparameter:
Force mode, Diagnosespeicher, Failsafe-Reaktion, Systemstart
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Max. Stromversorgung:
8 A
Spannungsversorgung, Funktion:
Elektronik und Sensoren
Hinweis zu Ausgänge:
62 Byte mit E/A-Diagnose-Interface, 64 Byte ohne Diagnose, 64 Byte mit Statusbits
Hinweis zu Eingänge:
62 Byte mit E/A-Diagnose-Interface, 63 Byte mit Statusbits, 64 Byte ohne Diagnose
Feldbus-Schnittstelle, galvanische Trennung:
ja
Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate:
9,6 kbit/s, 19,2 kbit/s, 93,75 kbit/s, 187,5 kbit/s, 500 kbit/s, 1,5 Mbit/s, 3 Mbit/s, 6 Mbit/s, 12 Mbit/s
Feldbus Schnittstelle:
Profibus
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart:
Dose
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik:
Sub-D
Feldbus-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern:
9
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll:
Profibus DP
Feldbus-Schnittstelle, Max. Adressvolumen Eingänge:
64 BYTE
Feldbus-Schnittstelle, Max. Adressvolumen Ausgänge:
64 BYTE
Service-Schnittstelle, Funktion:
Diagnose und Parametrierung
Service-Schnittstelle, Anschlussart:
Dose
Service-Schnittstelle, Anschlusstechnik:
USB 2.0 Typ B mini
Service-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern:
5
Hinweis Feldbus-Schnittstelle:
optionale Anschlusstechnik mit Zubehör:, Stecker/Dose M12x1 B-codiert, 5-polig, Schutzart IP65
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 320,42*
€ 370,21*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,46*
€ 401,18*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,43*
€ 547,27*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,21*
€ 440,5499
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,26*
€ 438,2294
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,56*
€ 419,5464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,46*
€ 406,3374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,42*
€ 381,2998
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.