Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAMM-A-T42-60P EAMM-A-T42-60P (4133487) Axialbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072256
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4133487
EAN/GTIN:
     4052568291372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EAMM-A-T42-60P
Festo-Originalteile
Originalteile
EAMM-A-T42-60P EAMM-A-T42-60P (4133487) Axialbausatz
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Lagertemperatur:
-25 bis 60 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 95 %
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Übertragbares Drehmoment:
10,00 NM
Produktgewicht:
330 G | 0,38 KG
Schnittstellencode Aktuator:
T42
Schnittstellencode Motor In:
60P
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Max. Drehzahl:
8.000 U/M
Massenträgheitsmoment:
3,200 KG/MM2
Nennlänge:
48,0 MM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 52,78*
€ 68,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,48*
€ 73,94*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,74*
€ 84,56*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,02*
€ 80,9438
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,29*
€ 78,8851
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,61*
€ 74,5059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,57*
€ 72,0783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,78*
€ 62,8082
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.