Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VUWS-LT25-T32U-M-G14 VUWS-LT25-T32U-M-G14 (8035208) Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072559
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8035208
EAN/GTIN:
     4052568294335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
VUWS-LT25-T32U-M-G14 VUWS-LT25-T32U-M-G14 (8035208) Pneumatikventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
2x3/2 offen monostabil
Betätigungsart:
pneumatisch
Ventilgröße:
26,5 MM
Normalnenndurchfluss:
1.000 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Nennweite:
6,6 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
keine
Steuerart:
direkt
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Steuerdruck:
2,5 bis 10 BAR
Schaltzeit aus:
30 MS
Schaltzeit ein:
7 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 60 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Produktgewicht:
411 G | 0,37 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Anschluss Atmungsöffnung:
nicht gefasst
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBR, NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss, lackiert
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Anschluss Steuerluft 10:
M5
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Weitere Suchbegriffe: wegeventile festo, wege ventile, VUWS-LT25-T32U-M-G14, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,98*
€ 40,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,58*
€ 41,85*
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,56*
€ 56,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,75*
€ 67,5325
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,3782
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,6892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,08*
€ 60,7852
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,28*
€ 59,8332
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,0264
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.