Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAOM-R4-20-D1-52 VAOM-R4-20-D1-52 (8049233) Rollenhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072662
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8049233
EAN/GTIN:
     4052568295271
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuerventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
VAOM-R4-20-D1-52 VAOM-R4-20-D1-52 (8049233) Rollenhebel
Weitere Informationen:
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Betätigungsaufsatz:
Stahl verzinkt
Breite:
20 MM
Betätigungsart:
mechanisch
Einbaulage:
Bewegungsebene
Konstruktiver Aufbau:
Rollenhebel
Steuerart:
direkt
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Befestigungsart:
festgeschraubt
Produktgewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, wegeventile festo, wege ventile, VAOM-R4-20-D1-52, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,10*
€ 25,88*
Lager 955
2
€ 8,90*
ab € 20,15*
€ 25,91*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,87*
€ 26,33*
Frei Haus
ab € 25,12*
€ 33,81*
€ 8,95*
ab € 26,71*
€ 35,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,8329
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,1796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.