Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-25-M-90-26-V4 VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-25-M-90-26-V4 (8060535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072706
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8060535
EAN/GTIN:
     4052568435783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägsitzventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-25-M-90-26-V4 VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-25-M-90-26-V4 (8060535) Schrägsitzventil
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
Sitzventil mit Membranantrieb
Betätigungsart:
pneumatisch
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Leitungsanschluss:
Gewindemuffe G1 1/4 nach DIN ISO 228
Ventilfunktion:
2/2
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Mediumsdruck:
0 bis 25 BAR
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
fremdgesteuert
Pneumatischer Anschluss:
Innengewinde G1/8
Betriebsdruck Mpa:
0,5 bis 0,7 MPA
Betriebsdruck:
5 bis 7 BAR
Betriebsdruck [psi]:
72,5 bis 101,5 PSI
Medium:
Hydrauliköl auf Mineralölbasis, Inerte Gase, Mineralöl, neutrale Flüssigkeiten, Wasser, gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm, Dampf
Durchflussrichtung:
Unter Ventilsitz, für gasförmige und flüssige Medien
Regelung des Mediums:
On-/Off-Betrieb
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Max. Viskosität:
600 MM2/S
Mediumstemperatur:
-10 bis 180 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Durchfluss Kv:
33,1 M3/H
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Armaturgehäuse:
Edelstahlguss
Werkstoffnummer Armaturgehäuse:
1.4409
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Spindeldichtung:
PTFE
Werkstoff Sitzdichtung:
PTFE
Produktgewicht:
7.110 G
Zulassung:
CRN
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Maschinen-Richtlinie
Zertifikat ausstellende Stelle:
CRN0C20829.5C, TÜV 968/V 1039.00/18
Safety Integrity Level (SIL):
SIL 2
Probability of Failure per Hour in [1/h].:
1.36e-007
PFD (Probability of Failure on Demand):
0.000595
Baugröße Antrieb:
90 MM
Hub:
26 MM
Steuerfunktion:
Durch Federkraft geschlossen, NC
Positionserkennung:
mit mechanischer Anzeige
Werkstoff Antriebsgehäuse:
Edelstahlguss
Werkstoffnummer Antriebsgehäuse:
1.4408
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Schutzart:
IP65, IP67, IP69K
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Deckel:
Edelstahlguss
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, schrägsitzventil edelstahl, schrägsitzventil, schrägsitzventil festo, VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-25-M-90-26-V4, Festo-Originalteile, Originalteile, SchrägsitzVentile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 558,13*
€ 623,29*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,82*
€ 642,63*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,74*
€ 691,83*
Frei Haus
ab € 704,96*
€ 811,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,29*
€ 741,7151
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,14*
€ 736,7766
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,08*
€ 709,3352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,39*
€ 689,4741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,13*
€ 664,1747
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.