Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGC-BS-KF-32-400-8P ELGC-BS-KF-32-400-8P (8061480) Spindelachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072718
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8061480
EAN/GTIN:
     4052568295691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
ELGC-BS-KF-32-400-8P ELGC-BS-KF-32-400-8P (8061480) Spindelachse
Weitere Informationen:
Arbeitshub:
400 MM
Baugröße:
32
Hubreserve:
0 MM
Spindeldurchmesser:
8 MM
Spindelsteigung:
8 MM/U
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachse, mit Kugelumlaufspindel
Motorart:
Schrittmotor, Servomotor
Spindel-Typ:
Kugelgewindetrieb
Max. Beschleunigung:
15 M/S2
Max. Drehzahl:
4.500 U/M
Max. Geschwindigkeit:
0,6 M/S
Wiederholgenauigkeit:
±0,015 mm
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Flächenmomente 2. Grades Iy:
38000 MM4
Flächenmomente 2. Grades Iz:
45000 MM4
Leerlaufdrehmoment bei maximaler Verfahrensgeschwindigkeit:
0,040 NM
Leerlaufdrehmoment bei minimaler Verfahrensgeschwindigkeit:
0,020 NM
Max. Kraft Fy:
150 N
Max. Kraft Fz:
300 N
Fy bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
552 N
Fz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
1.104 N
Max. Moment Mx:
1,3 NM
Max. Moment My:
1,1 NM
Max. Moment Mz:
1,1 NM
Mx bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
5 NM
My bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
4 NM
Mz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
4 NM
Max. Vorschubkraft Fx:
40 N
Torsionsträgheitsmoment It:
1.700 MM4
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub:
0,02218 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast:
0,016211 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JO:
0,00274 KG/CM2
Vorschubkonstante:
8 MM/U
Bewegte Masse:
83,4 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
18 G
Dynamische Durchbiegung (Last bewegt):
0,05% der Länge der Achse, maximal 0,5 mm
Statische Durchbiegung (Last im Stillstand):
0,1 % der Länge der Achse
Schnittstellencode Aktuator:
V25
Werkstoff Abschlussdeckel:
Alu-Druckguss, lackiert
Werkstoff Profil:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Abdeckband:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Antriebsdeckel:
Alu-Druckguss, lackiert
Werkstoff Führung Schlitten:
Stahl
Werkstoff Führungsschiene:
Stahl
Werkstoff Schlitten:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Spindelmutter:
Stahl
Werkstoff Spindel:
Stahl
Produktgewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, linearantrieb festo dgc-40-400-kf, elektro zylinder, festo elektrozylinder, ELGC-BS-KF-32-400-8P, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,31*
€ 658,46*
Lager 955
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 591,19*
€ 659,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,70*
€ 683,54*
Frei Haus
ab € 636,66*
€ 728,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,11*
€ 784,3409
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,71*
€ 763,6349
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,34*
€ 744,1546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,69*
€ 727,9111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,19*
€ 703,5161
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.