Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGC-BS-KF-60-500-12P ELGC-BS-KF-60-500-12P (8061495) Spindelachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072733
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8061495
EAN/GTIN:
     4052568295844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene
ELGC-BS-KF-60-500-12P ELGC-BS-KF-60-500-12P (8061495) Spindelachse
Weitere Informationen:
Arbeitshub:
500 MM
Baugröße:
60
Hubreserve:
0 MM
Spindeldurchmesser:
12 MM
Spindelsteigung:
12 MM/U
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachse, mit Kugelumlaufspindel
Motorart:
Schrittmotor, Servomotor
Spindel-Typ:
Kugelgewindetrieb
Max. Beschleunigung:
15 M/S2
Max. Drehzahl:
4.000 U/M
Max. Geschwindigkeit:
0,8 M/S
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Flächenmomente 2. Grades Iy:
441000 MM4
Flächenmomente 2. Grades Iz:
542000 MM4
Leerlaufdrehmoment bei maximaler Verfahrensgeschwindigkeit:
0,246 NM
Leerlaufdrehmoment bei minimaler Verfahrensgeschwindigkeit:
0,042 NM
Max. Kraft Fy:
600 N
Max. Kraft Fz:
1.800 N
Fy bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
2.208 N
Fz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
6.624 N
Max. Moment Mx:
29,1 NM
Max. Moment My:
31,8 NM
Max. Moment Mz:
31,8 NM
Mx bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
107 NM
My bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
117 NM
Mz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
117 NM
Max. Vorschubkraft Fx:
200 N
Torsionsträgheitsmoment It:
29.800 MM4
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub:
0,10779 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast:
0,036476 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JO:
0,02235 KG/CM2
Vorschubkonstante:
12 MM/U
Bewegte Masse:
525,0 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
51 G
Dynamische Durchbiegung (Last bewegt):
0,05% der Länge der Achse, maximal 0,5 mm
Statische Durchbiegung (Last im Stillstand):
0,1 % der Länge der Achse
Schnittstellencode Aktuator:
T42
Werkstoff Abschlussdeckel:
Alu-Druckguss, lackiert
Werkstoff Profil:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Abdeckband:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Antriebsdeckel:
Alu-Druckguss, lackiert
Werkstoff Führung Schlitten:
Stahl
Werkstoff Führungsschiene:
Stahl
Werkstoff Schlitten:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Spindelmutter:
Stahl
Werkstoff Spindel:
Stahl
Produktgewicht:
4,2 KG
Weitere Suchbegriffe: ELGC-BS-KF-60-500-12P, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,27*
€ 712,01*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 639,12*
€ 712,67*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,78*
€ 737,77*
Frei Haus
ab € 701,75*
€ 792,20*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,67*
€ 848,0773
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,33*
€ 835,7727
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,23*
€ 815,4237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,07*
€ 796,1933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,12*
€ 760,5528
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.