Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELGC-BS-KF-80-1000-16P ELGC-BS-KF-80-1000-16P (8061505) Spindelachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO072743
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8061505
EAN/GTIN:
     4052568295943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
ELGC-BS-KF-80-1000-16P ELGC-BS-KF-80-1000-16P (8061505) Spindelachse
Weitere Informationen:
Arbeitshub:
1.000 MM
Baugröße:
80
Hubreserve:
0 MM
Spindeldurchmesser:
16 MM
Spindelsteigung:
16 MM/U
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachse, mit Kugelumlaufspindel
Motorart:
Schrittmotor, Servomotor
Spindel-Typ:
Kugelgewindetrieb
Max. Beschleunigung:
15 M/S2
Max. Drehzahl:
3.750 U/M
Max. Geschwindigkeit:
1,0 M/S
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Flächenmomente 2. Grades Iy:
1.37e+006 MM4
Flächenmomente 2. Grades Iz:
1.66e+006 MM4
Leerlaufdrehmoment bei maximaler Verfahrensgeschwindigkeit:
0,396 NM
Leerlaufdrehmoment bei minimaler Verfahrensgeschwindigkeit:
0,095 NM
Max. Kraft Fy:
900 N
Max. Kraft Fz:
2.700 N
Fy bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
3.312 N
Fz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
9.936 N
Max. Moment Mx:
59,8 NM
Max. Moment My:
56,2 NM
Max. Moment Mz:
56,2 NM
Mx bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
220 NM
My bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
207 NM
Mz bei theoretischer Lebensdauer von 100 km (reine Führungsb:
207 NM
Max. Vorschubkraft Fx:
350 N
Torsionsträgheitsmoment It:
90.500 MM4
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub:
0,35257 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast:
0,064846 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JO:
0,07856 KG/CM2
Vorschubkonstante:
16 MM/U
Bewegte Masse:
978,0 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
88 G
Dynamische Durchbiegung (Last bewegt):
0,05% der Länge der Achse, maximal 0,5 mm
Statische Durchbiegung (Last im Stillstand):
0,1 % der Länge der Achse
Schnittstellencode Aktuator:
T46
Werkstoff Abschlussdeckel:
Alu-Druckguss, lackiert
Werkstoff Profil:
Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Abdeckband:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Antriebsdeckel:
Alu-Druckguss, lackiert
Werkstoff Führung Schlitten:
Stahl
Werkstoff Führungsschiene:
Stahl
Werkstoff Schlitten:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Spindelmutter:
Stahl
Werkstoff Spindel:
Stahl
Produktgewicht:
11 KG
Weitere Suchbegriffe: Linearmotor, linearantrieb festo, linearantrieb, ELGC-BS-KF-80-1000-16P, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 804,41*
€ 880,07*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 830,59*
€ 909,34*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 845,88*
€ 947,91*
Frei Haus
ab € 905,75*
€ 1.020,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,34*
€ 1.082,1146
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,63*
€ 1.076,5097
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,56*
€ 1.046,6764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 859,59*
€ 1.022,9121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,59*
€ 988,4021
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.